Beli semprot sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp869.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  2. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp38.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
  3. Wipro Airless Paint Sprayer (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Wipro Airless Paint Sprayer (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Mesin Cat Tanpa Kompressor (Airless Paint Sprayer)Aplikasi :Airless Paint Sprayer dapat digunakan untuk cat minyak dan juga bisa untuk mengecat perabotan, tembok dll. Membuat pekerjaan interior & eksterior secara cepat, bersih & rapi
    atribut:
    • Power (W/V/Hz): 650/220-50
    • Current (A): 2.0 to 4.5
    • Maximum Fluid Delivery (L/minute): 1.1
    • Pattern Width (mm): 250-310
    • Paint Temperature (°C): 14732
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 210
    • Packaging Size WxLxH (cm): 46x40x49
    • Recommended Spray Distance (mm): 300
    • Standard Nozzle: Type 517
  4. Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp84.900

    Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.
    atribut:
    • Type: 18650
    • Voltage (V): 3.7-4.2
    • Battery Capacity (mAh): 2600
  5. PRO-QUIP Backpack Sprayer
    Mulai

    Rp1.299.900

    PRO-QUIP Backpack Sprayer
    Deskripsi:
    Teknologi PRO-QUIP menyediakan sprayer ransel dengan berbagai type dan ukuran, serta berbagai kelebihan dari produk-produk kami untuk membantu meningkatkan hasil kerja dan usaha anda.
  6. TIGON Paint Sprayer
    Mulai

    Rp5.699.900

    TIGON Paint Sprayer
    Deskripsi:
    1.4L X 450 SPRAY GUN W/ 517 TIP, 1/4 X 7,5M
  7. Nagata Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  8. KRISBOW Semprotan Tanaman
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Semprotan Tanaman
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan berkebun Anda dengan alat semprot tanaman persembahan Krisbow. Alat ini memiliki desain ergonomis yang nyaman serta mudah digunakan. Selain itu, alat penyemprot berkapasitas 500 ml ini terbuat dari material berkualitas yang menjamin ketahanan penggunaan lebih lama. Temukan koleksi produk terbaik dari Krisbow lainnya sekarang juga.
  9. TRUSCO Sprayer (Drybattery Type)
    43%
    Mulai

    Rp679.900

    TRUSCO Sprayer (Drybattery Type)
    Deskripsi:
    -Extent of mist can be adjusted freely.-A highly durable carbon gear is built into the pump to enable powerful performance.-The bottom of the container is slanted and a low level of solution can be used without wasting it.-Elevated and remote areas can be sprayed comfortably with a 3-stage extendable nozzle and an extension joint pipe. -For spraying garden trees with pesticides/herbicides.-Shoulder strap/spout
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
    • Hose length: 1.6m
    • Power Supply: D dry batteryx4/sold separately
    • Mist Capacity: Approx. 240cc/minute (4.8V)
    • Main Part Materials: Polypropylene (PP)
    • Accessories: Shoulder strap/spout
    • Pipe Part Materials: Fiberglass
  10. Kartell Spray Bottle, HDPE
    Mulai

    Rp129.900

    Kartell Spray Bottle, HDPE
    Deskripsi:
    Atomizer with adjustment jet.
    atribut:
    • Art No.: 327
    • Material: HDPE
    • Capacity (ml): 1000
    • Diameter size (mm): 90
    • Height (mm): 271
    • Mouth (Ø mm): 22.5
  11. FIRMAN Sprayer Booster
    Mulai

    Rp309.900

    FIRMAN Sprayer Booster
    Deskripsi:
    FSB12A merupakan salah satu produk blower atau penghembus udara dari Firman Indonesia yang dapat berfungsi sebagai mesin penyemprot cairan bertekanan tinggi jika digunakan bersamaan dengan mesin penyemprot cairan elektrik atau knapsack sprayer elektrikMesin ini berfungsi untuk menghembuskan butiran cairan yang dihasilkan oleh mesin penyempot elektrik. Tiupan angin yang kencang menghasilkan jarak semprotan cairan menjadi lebih jauh dan tekanan semprotan menjadi lebih tinggi.Keunggulan dari mesin ini yaitu memiliki tekanan penyemprotan yang kuat sehingga dapat menghasilkan jangkauan semprotan mencapai mencapai 3 sampai 4 meter dengan debit keluaran air maksimal 1.8 L/menit.       Dengan tekanan semprot yang besar, cairan dapat menjangkau ke bagian tanaman yang sulit dijangkau seperti bagian bawah daun, ranting yang terhalang daun dan bagian yang sulit dijangkau lainnya.Alat ini membutuhkan tegangan listrik sebesar 12 volt dari mesin knapsack sprayer elektrik, namun pengguna juga dapat menggunakan baterai aki sebagai tambahan daya selain dari knapsack sprayer elektrik. Baterai aki tambahan dapat dipasang pada bagian belakang mesin.Alat ini sangat cocok untuk perkebunan dan persawahan ataupun Anda yang mempunyai hobi berkebun karena alat ini dapat membasmi atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak bagian-bagian tanaman atau hasil pertanian yang sulit dijangkau.
    atribut:
    • Output Discharge (L/minute): 1.8
    • Spraying Distance (m): 3-4
    • Average Power (V): 12
  12. Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Height (cm): 22
    • Diameter (cm): 7.5
    • Material: Plastic
    • Volume (ml): 400
    • Packaging Size (cm): 22x10x10
  13. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp329.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    atribut:
    • Material: Body:Polypropylene (PP), Container:Polyethylene (PE), Nozzle:Brass,PP
    • Capacity (ml): 1000
    • Width (mm): 405
    • Depth (mm): 115
    • Height (mm): 280
  14. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  15. Onyx (Plastic) Spray Bottle ACF11
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Onyx (Plastic) Spray Bottle ACF11
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Dimensions (mm): 81x81x190
    • Volume (ml): 450.0
  16. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  17. Non Brand Silica Gel (Silika Gel)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp68.900

    Non Brand Silica Gel (Silika Gel)
    Deskripsi:
    Gel silika adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori, silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun dinamakan gel silika, bentuknya adalah padat. Silika gel adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata 2,4 nanometer dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air.Silika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembapan dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silica gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan.Silika gel sudah menjadi pilihan yang tepercaya oleh pemerintah dan pelaku industri. Silika gel sering ditemukan dalam kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan peralatan peralatan lainnya.
    atribut:
    • Color: Blue
  18. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

Daftar Harga semprot sprayer Terbaru October 2026
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp869.900
Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)Rp38.900
Wipro Airless Paint Sprayer (Alat Semprot Cat)Rp5.099.900
Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)Rp84.900
PRO-QUIP Backpack SprayerRp1.299.900
TIGON Paint SprayerRp5.699.900
Nagata Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)Rp14.900
Star-M Auger Drill Bit Long Twist Ring for Manual Use (Mata Bor Kayu)Rp339.900
KRISBOW Semprotan TanamanRp17.900
TRUSCO Sprayer (Drybattery Type)Rp679.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)